Samocentrujące głowice wiertarskie do wierteł DCN do obróbki stali i żeliwa (ISO-P i ISO-K)

Nr art.: 3302269
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3302269
EAN / GTIN 7291075332902
Numer producenta 3302269
Numer L L24050 2399

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 26,2 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 26.0, kąt, 1. stopień (SIG): 136 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,58 mm
  • Średnica ostrza (DC) 26,2 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 9,12 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 26.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 15,07 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 136 stopni
  • Długość punktu (PL) 5,95 mm