HCP 262-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 3302269
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302269
EAN/GTIN 7291075332902
Číslo výrobcu 3302269
Číslo L L24050 2399

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 26,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 26.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.95 mm

Vhodné výrobky

Upínač