HCP 262-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3302269
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3302269
EAN / GTIN 7291075332902
Número del fabricante 3302269
Número L L24050 2399

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 26.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.58 mm
  • Diámetro de corte (DC) 26.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.12 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0
  • Espesor de la plaquita (S) 15.07 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.95 mm

Productos adecuados