HCP 262-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3302269
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302269
EAN/GTIN 7291075332902
Nummer fabrikant 3302269
L-nummer L24050 2399

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 26,2 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 26,0, hoek, 1e trap (SIG) 136 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,58 mm
  • Snijdiameter (DC) 26,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,12 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 26,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 15,07 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 5,95 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles