HCP 262-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol.: 3302269
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3302269
EAN / GTIN 7291075332902
Număr producător 3302269
L-Număr L24050 2399

Descriere

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 26.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.58 mm
  • Diámetro de corte (DC) 26.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.12 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0
  • Espesor de la plaquita (S) 15.07 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.95 mm