Stojak podporowy

Nr art.: 3290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Płyty robocze
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Szerokość podstawy 410 mm
Głębokość podstawy 510 mm
Pochylenie regulowane 30 stopni
Min. zakres regulacji wysokości 510 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 700 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 75 mm
Szerokość koła/rolki 25 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 700 mm
Szerokość 410 mm
Głębokość 510 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3290
EAN / GTIN 4017976032900
Numer producenta 3290
Numer L L90080 475
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Do skrzynek z tworzywa sztucznego, skrzynek z blachy stalowej, koszy drucianych itp., z regulacją wysokości i przejezdnymi kółkami. Konstrukcja z profili stalowych i rur z pomostem z blachy stalowej. Platforma z krawędzią oparcia po jednej stronie, z możliwością pochylania o 15° i 30°, z płynną regulacją wysokości, obrotowa i blokowana, z pneumatycznym tłumieniem opadania. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 4 koła skrętne, piasty na łożyskach rolkowych, z czego 2 z hamulcami 3290: regulacja wysokości w zakresie 510–700 mm 3291: regulacja wysokości w zakresie 720–1070 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 510
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 410
  • Kąt nachylenia (stopnie): 0, 15, 30
  • Regulacja wysokości w zakresie od–do (mm): 510-700
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 75 × 25