Soporte de material

Número de artículo: 3290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Pieza descrita Tablero de trabajo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, azul Azul capri
Material Chapa de acero
Color azul
Superficie de la base anchura 410 mm
Superficie de base profundidad 510 mm
Inclinación regulable 30 grados
Intervalo de regulación de altura mín. 510 mm
Intervalo de regulación de altura máx. 700 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 75 mm
Anchura rueda 25 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto Soporte de material
Capacidad de carga máx. 150 kg
Regulable en altura sí
Altura útil 700 mm
Anchura 410 mm
Profundidad 510 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 3290
EAN / GTIN 4017976032900
Número del fabricante 3290
Número L L90080 475
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., regulable en altura y móvil. Construcción de acero perfilado/tubo con plataforma de chapa de acero. Plataforma con borde de apoyo en un lado, inclinable 15° y 30°, altura regulable sin escalonamiento, giratoria y bloqueable, con amortiguación neumática de descenso. Recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias, bujes con cojinete deslizante, 2 de ellas con freno 3290: 510 - 700 mm de altura ajustable 3291: 720 - 1070 mm de altura ajustable

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 150
  • Longitud de la superficie útil (mm): 510
  • Anchura de la superficie útil (mm): 410
  • Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
  • Altura regulable de-a (mm): 510-700
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 75 x 25