Stojalo za material

Št. art.: 3290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Opisan del Delovna plošča
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, modra Kapri modra
Material jeklena pločevina
Barva modra
Širina osnovne ploskve 410 mm
Globina osnovne ploskve 510 mm
Nastavljiv naklon 30 stopinj
Razpon nastavitve višine min. 510 mm
Razpon nastavitve višine maks. 700 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 75 mm
Širina kolesa/valja 25 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka Stojalo za material
Nosilnost maks. 150 kg
Višinsko nastavljivo da
Uporabna višina 700 mm
Širina 410 mm
Globina 510 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3290
EAN/GTIN 4017976032900
Številka proizvajalca 3290
L-število L90080 475
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska jeklena/cevna konstrukcija s ploščadjo iz jeklene pločevine. Podest s kontaktnim robom na eni strani, z možnostjo nagiba za 15° in 30°, neskončno nastavljiv po višini, vrtljiv in zaklenjen, s pnevmatskim blaženjem spuščanja. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pesta z drsnimi ležaji, 2 z zavorami 3290: 510-700 mm, nastavljivo po višini 3291: 720 - 1070 mm, nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 150
  • Dolžina delovne površine (mm): 510
  • Širina uporabne površine (mm): 410
  • Kot nagiba (v stopinjah): 0, 15, 30
  • Nastavljiva višina od-do (mm): 510–700
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 75 × 25