{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, albastru | Albastru Capri | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 410 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 510 mm | |
| Înclinare reglabilă | 30 grade | |
| Interval de reglare a înălțimii min. | 510 mm | |
| Interval de reglare a înălțimii max. | 700 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 75 mm | |
| Lățime roată/rolă | 25 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Tip produs | Suport pentru material | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Înălţimea utilă | 700 mm | |
| Lăţime | 410 mm | |
| Adâncime | 510 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 3290 | |
| EAN / GTIN | 4017976032900 | |
| Număr producător | 3290 | |
| L-Număr | L90080 475 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |