Mobile vippestativer

Art.-nr.: 3290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Arbejdsplade
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Capriblå
Materiale stålplade
Farve blå
Grundareal, bredde 410 mm
Grundareal, dybde 510 mm
Hældning kan indstilles 30 grader
Højdejusteringsområde min. 510 mm
Højdejusteringsområde maks. 700 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 75 mm
Bredde, hjul/rulle 25 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 700 mm
Bredde 410 mm
Dybde 510 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3290
EAN/GTIN 4017976032900
Producentnummer 3290
L-nummer L90080 475
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektioneret stål-/rørkonstruktion med platform af stålplade. Platform med ensidig kontaktkant, 15° og 30° vipbar, trinløs højdejusterbar, drejelig og låsbar, med pneumatisk sænkningsdæmpning. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul, nav med glidelejer, 2 med bremser 3290: 510 - 700 mm højdejusterbar 3291: 720 - 1070 mm højdejusterbar

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 510
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 410
  • Hældningsvinkel (grader): 0, 15, 30
  • Højdejusterbar fra-til (mm): 510-700
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 25