{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Popsaná část | Pracovní deska | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Modrá | Kapri modrá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Modrá | |
| Šířka půdorysné plochy | 410 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 510 mm | |
| Sklon nastavitelný | 30 stupně | |
| Rozsah nastavení výšky min. | 510 mm | |
| Rozsah nastavení výšky max. | 700 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 75 mm | |
| Šířka kola/válečku | 25 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Druh produktu | Materiálový stojan | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Užitná výška | 700 mm | |
| Šířka | 410 mm | |
| Hloubka | 510 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 3290 | |
| EAN / GTIN | 4017976032900 | |
| Číslo výrobce | 3290 | |
| L-číslo | L90080 475 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |