TORCOFIX FS SE 14x18 40–200 Nm bez mocowania

Nr art.: 3288285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3288285
EAN / GTIN 4010886965610
Numer producenta 3288285
Numer L L60160 6492
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40–200 Nm / 30–150 lbf·ft
  • Klucz dynamometryczny rurowy z wyzwalaczem i stałym ustawieniem, o solidnej konstrukcji
  • Wersje z mocowaniem wtykowym SE 14x18
  • Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo (w celu zmiany kierunku należy przełożyć końcówkę wymienną)
  • Sprawdzony i wytrzymały mechanizm wyzwalający
  • Smukła konstrukcja
  • Nowy, ergonomiczny uchwyt
  • Zabezpieczona przed manipulacją nasadka na końcu uchwytu
  • Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 25 mm (14 × 18 mm)
  • Obsługa wyłącznie za pomocą końcówek wymiennych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości
  • W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. kluczem płaskim), jak i w bok (np. grzechotką dwukierunkową i nasadką)
  • Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
  • Wraz z certyfikatem kontroli z możliwością śledzenia (DIN EN ISO 6789-2):2017)
  • Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości Nm / lbf·ft przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)
  • Opcjonalnie: Narzędzie regulacyjne i zabezpieczające 2 w 1 TF-EFS (kod:3254933)

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 14 x 18 mm
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie/Zawartość: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Moment obrotowy (maks.) [lbf·ft]: 150 lbf·ft
  • Moment obrotowy (maks.) [N·m]: 200 Nm
  • Moment obrotowy (min.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft
  • Moment obrotowy (min.) [N·m]: 40 Nm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft – 150 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [N·m]: 40 Nm – 200 Nm
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • Ustawienie stałe: Tak
  • Całkowita szerokość [mm]: 33 mm
  • Długość całkowita [cal]: 410 mm
  • Długość kalibracji: 357 mm
  • Materiał: lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowanym prostokątnym uchwytem
  • Waga netto [kg]: 0,75 kg
  • Precyzja +/-: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • typ skali: bez
  • Certyfikat VDE: Nie