TORCOFIX FS SE 14x18 40-200 Nm

Réf.: 3288285
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Affichage pas d’affichage
Unité de mesure couple Nm; lbf ft
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 410 mm
Poids total 750 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 25 mm
Emballage Valises en plastique
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 357 mm
Largeur pièce d’entraînement 33 mm
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
Couple min., Nm 40
Couple min., lbf ft 30
Couple max., Nm 200
Couple max., lbf ft 150
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Messtechnik fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 3288285
EAN / GTIN 4010886965610
Réf. fabricant 3288285
Article hors catalogue L60160 6492
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • Serrage contrôlé des vis dans une plage de 40 - 200 Nm / 30 -150 lbf-ft
  • Clé dynamométrique tubulaire à déclenchement et robuste avec réglage fixe
  • Exécutions avec emboîtement SE 14x18
  • Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour changer de sens)
  • Mécanisme de déclenchement éprouvé et robuste
  • Forme mince
  • Nouvelle poignée ergonomique
  • Capuchon de fermeture inviolable à l'extrémité de la poignée
  • Mesure de point calibrée en usine : 25 mm (14x18 mm)
  • Actionnement uniquement avec des outils à emmancher avec une mesure de point uniforme - sinon, des décalages de valeur peuvent se produire
  • Selon l'utilisation de l'outil, il est possible de l'utiliser aussi bien vers l'avant (par ex. (par ex. clé à fourche) ou sur le côté (par ex. cliquet réversible et douille)
  • Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, Calibré pour un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme
  • Inclus. Certificat de contrôle traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Si un réglage fixe en usine est souhaité, veuillez indiquer la valeur Nm / lbf-ft à la commande (prix sur demande)
  • Optionnel : Outil d'ajustage et de blocage 2en1 TF-EFS (Code:3254933)

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Prise d'entraînement, rectangle: 14 x 18 mm
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement/contenu: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à course courte
  • Couple (max.) [lbf-ft]: 150 lbf·ft
  • Couple (max.) [N-m]: 200 Nm
  • Couple (min.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft
  • Couple (min.) [N-m]: 40 Nm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
  • Plage de couple (min./max.) [N-m]: 40 Nm - 200 Nm
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Réglage fixe: Oui
  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [inch]: 410 mm
  • Longueur d'étalonnage: 357 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
  • Poids net [kg]: 0,75 kg
  • Précision +/-: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Type d'échelle: sans
  • Certifié VDE: Non