{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 410 mm | |
| Greutate totală | 750 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Ambalaj | serviete | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 357 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 33 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 40 | |
| Cuplu min., lbf ft | 30 | |
| Cuplu max., Nm | 200 | |
| Cuplu max., lbf ft | 150 | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 3288285 | |
| EAN / GTIN | 4010886965610 | |
| Număr producător | 3288285 | |
| L-Număr | L60160 6492 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |