• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

TORCOFIX FS SE 14x18 40-200Nm

Artiklové číslo: 3288285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Ukazatel žádné zobrazení
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 410 mm
Hmotnost celkem 750 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 25 mm
Obal kufříky
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 357 mm
Šířka výstupní díl 33 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Krouticí moment min., Nm 40
Krouticí moment min., lbf ft 30
Maximální krouticí moment, Nm 200
Maximální krouticí moment, lbf ft 150
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Dotykový
Druh produktu Momentové klíče
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3288285
EAN / GTIN 4010886965610
Číslo výrobce 3288285
L-číslo L60160 6492
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 Nm / 30 -150 lbf·ft
  • spouštění a robustní trubkový momentový klíč s pevnými nastavovacími verzemi s
  • tlačným sklíčidlem SE 14x18
  • pro řízené utahování vpravo a vlevo (změna nástroje pro vkládání pro změnu směru)
  • osvědčený a robustní uvolňovací mechanismus
  • Slim design
  • Nový ergonomický kryt rukojeti odolný proti Tamperu na konci rukojeti
  • kalibrační bod výrobce: Ovládání 25 mm (14x18 mm)
  • pouze s nářadím s rovnoměrným rozměrem rozteče - v opačném případě mohou být posuny hodnot v
  • závislosti na použití nástroje buď na přední straně (např. nástrčný klíč), nebo na straně (např. ráčna pro couvání a nástrčná vložka)
  • klasifikovány podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tím přesněji než +/- 4 % požadované ve standardním
  • osvědčení o zkoušce s návazností (DIN EN ISO 6789-2:2017) je-
  • li požadováno tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu Nm / lbf-ft (cena na vyžádání)
  • Nastavovací a zajišťovací nástroj 2v1 TF-EFS (kód:3254933)

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Držák pohonu, obdélníkový: 14 x 18 mm
  • Směr utahování: Levý a pravý
  • Skladování/obsah: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění krátkého chodu
  • Utahovací moment (max.) [lbf-ft]: 150 lbf·ft
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 200 Nm
  • Utahovací moment (min.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 40 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 40 Nm - 200 Nm
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Pevné nastavení: Ano
  • Celková šířka [mm]: 33 mm
  • Celková délka [palec]: 410 mm
  • Kalibrační délka: 357 mm
  • Materiál: Lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovaným obdélníkovým držákem
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,75 kg
  • Přesnost +/-: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Typ stupnice: Bez
  • Certifikát VDE: Ne