{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
| Display | ingen visning | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; lbf ft | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 410 mm | |
| Vægt, samlet | 750 g | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen l2 | 25 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 357 mm | |
| Bredde udgangsdel | 33 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 40 | |
| Tilspændingsmoment min., lbf ft | 30 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 200 | |
| Drejningsmoment maks., lbf ft | 150 | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 3288285 | |
| EAN/GTIN | 4010886965610 | |
| Producentnummer | 3288285 | |
| L-nummer | L60160 6492 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |