{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 24 mm | |
| Średnica głowicy D | 40 mm | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 40 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 41 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 80 mm | |
| Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 | 16 mm | |
| Kierunek używania | Strona lewa | |
| Rodzaj produktu | Podkładka zabieraka |
| Numer artykułu | 327650 41-80 | |
| Numer producenta | 088088 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |