Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze zabierakowe, lewe, ⌀ zakresu roboczego: 51-100mm

Nr art.: 327650 51-100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 24 mm
Średnica głowicy D 50 mm
Średnica okręgu mocowania D1 50 mm
Min. zakres roboczy Amin 51 mm
Maks. zakres roboczy Amax 100 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 16 mm
Kierunek używania Strona lewa
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327650 51-100
Numer producenta 088089
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.