{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowicy D | 85 mm | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Długość użytkowa L2 | 45 mm | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 80 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 8 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 80 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | chwyt walcowy | |
| Średnica chwytu DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Kierunek używania | Strona lewa; Strona prawa | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | nie | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 2,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
| Numer artykułu | 327540 | |
| Numer producenta | 088074 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |