{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Konstrukcja kła centrującego | wersja stała | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 8 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 13 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 100 mm | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Z amortyzacją | zak | |
| Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 | 12 mm; 6 mm | |
| Kierunek używania | Strona lewa | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | zak | |
| Liczba kłów centrujących | 2 szt. | |
| Z kątem wierzchołkowym | 60 stopni | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 4,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
| Numer artykułu | 327460 4 | |
| Numer producenta | 088522 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |