Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 41-80mm

Artikel-Nr.: 327650 41-80

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsbereich-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 24 mm
Durchmesser Kopf D 40 mm
Spannkreis-Durchmesser D1 40 mm
Arbeitsbereich min. Amin 41 mm
Arbeitsbereich max. Amax 80 mm
passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 16 mm
Einsatzrichtung links
Produktart Mitnehmer-Scheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327650 41-80
Herstellernummer 088088
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben mit auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

Verwendung:

Zum Ersatz- bzw. zur Arbeitsbereichs-Erweiterung der Sätze Nr. 327450; 327460 und für Grundkörper Nr. 327520; 327540.