{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowicy D | 70 mm | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Długość użytkowa L2 | 54 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 8 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 80 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK3 | |
| Z amortyzacją | zak | |
| Kierunek używania | Strona lewa; Strona prawa | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | nie | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 1,6 kg | |
| Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
| Numer artykułu | 327520 3 | |
| Numer producenta | 088173 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |