Narzędzie do demontażu klamki

Nr art.: 3238733
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3238733
EAN / GTIN 4046459165804
Numer producenta 3238733
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Służy do szybkiego i prawidłowego odblokowywania oraz blokowania haka zabezpieczającego klamkę z nasadką ochronną; niezbędny np. podczas demontażu i montażu klamki z nasadką ochronną.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 205 mm
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Szerokość głowy 1: 3,5 mm
  • możliwość użycia do: Pasuje do modeli VW, Audi, Seat i Skoda, np. do Audi Q2 (GA); VW Polo (AW), Golf Sportsvan (AM), Passat B8 (3G), Caddy IV (SA), Tiguan II (AD), Touran II (5T) itp.
  • długość bijaka: 7,5 mm