• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türgriff-Ausbauwerkzeug

Artikel-Nr.: 3238733
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3238733
EAN / GTIN 4046459165804
Herstellernummer 3238733
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Entriegeln sowie Verriegeln des Sicherungshakens für den Türgriff mit Abdeckkappe, erforderlich z.B. beim Aus- und Einbau des Türgriff mit Abdeckkappe.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Kopfbreite 1: 3,5 mm
  • passend für: Passend für VW-Audi, Seat und Skoda z.B. bei Audi Q2 (GA); VW Polo (AW), Golf Sportsvan (AM), Passat B8 (3G), Caddy IV (SA), Tiguan II (AD), Touran II (5T) etc.
  • Kopflänge: 7,5 mm