Orodje za odstranitev kljuke vrat

Št. art.: 3238733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka priprave za snemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3238733
EAN/GTIN 4046459165804
Številka proizvajalca 3238733
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za hitro in profesionalno odklepanje in zaklepanje varnostnega kaveljčka za kljuko vrat s pokrovčkom, ki je potrebna npr. Pri odstranjevanju in nameščanju kljuke vrat s pokrovčkom.

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 205 mm
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Širina glave 1: 3,5 mm
  • za: Primerno za VW-Audi, Seat in Skoda, npr. za Audi Q2 (GA); VW Polo (AW), Golf Sportsvan (AM), Passat B8 (3G), Caddy IV (SA), Tiguan II (AD), Touran II (5T) itd.
  • Dolžina glave: 7,5 mm