Nástroj pro demontáž kliky dveří

Artiklové číslo: 3238733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Obtahovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3238733
EAN / GTIN 4046459165804
Číslo výrobce 3238733
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro rychlé a profesionální odemknutí a zamknutí bezpečnostního háčku kliky dveří s krycím víčkem, které je nutné např. při demontáži a instalaci kliky dveří s krycím víčkem.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 205 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Šířka hlavy 1: 3,5 mm
  • vhodné pro: Vhodné pro VW-Audi, Seat a Škoda, např. pro Audi Q2 (GA); VW Polo (AW), Golf Sportsvan (AM), Passat B8 (3G), Caddy IV (SA), Tiguan II (AD), Touran II (5T) atd.
  • Délka hlavy: 7,5 mm