Instrument de demontare a mânerului ușii

Cod articol.: 3238733
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor

Identificare și clasificare

Cod articol 3238733
EAN / GTIN 4046459165804
Număr producător 3238733
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru deblocarea și blocarea rapidă și profesională a cârligului de siguranță pentru mânerul ușii cu capac, necesară, de ex. la demontarea și instalarea mânerului ușii cu capac.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 205 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lățimea capului 1: 3,5 mm
  • recomandat pentru: Potrivit pentru VW-Audi, Seat și Skoda, de ex. pentru Audi Q2 (GA); VW Polo (AW), Golf Sportsvan (AM), Passat B8 (3G), Caddy IV (SA), Tiguan II (AD), Touran II (5T) etc.
  • Lungimea capului: 7,5 mm