Pinzas SMD Professional ESD de tipo 12 12, 120 mm

Número de artículo: 32338
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie Professional ESD
Denominación del fabricante SMD-Pinzette Professional ESD Typ 12
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Forma punta forma plana; Estrecho/a; De punta
Posición punta acodadas
Ángulo 45 grados
Material punta Acero fino
Características mango antiestático
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza
Mango presente
Características capacidad antimagnética; Inoxidable
Material Acero fino (INOX)
Superficie Efecto chorreado mate; con recubrimiento de polvo
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 32338
EAN / GTIN 4010995323387
Número del fabricante 32338
Número L L60070 2166
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Pinzas especiales SMD para agarrar horizontalmente los componentes.
  • IEC 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: 12
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Longitud Total (mm): 120 mm
  • con batería / batería recargable: No

De la misma serie "Professional ESD" Ver todos