• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 12 12, 120 mm ()

Codice art.: 32338
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32338
EAN / GTIN 4010995323387
Codice del produttore 32338
Numero-L L60070 2166
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinzetta speciale SMD per afferrare orizzontalmente i componenti.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Tipo: 12
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Lunghezza totale (mm): 120
  • con batteria / batteria ricaricabile: No