• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMD-Pinzette Professional ESD Typ 12 12, 120 mm

Artikel-Nr.: 32338
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung SMD-Pinzette Professional ESD Typ 12
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Form Spitze flach; schmal; spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Winkel 45 Grad
Material Spitze Edelstahl
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Eigenschaften antimagnetisch; rostfrei
Material Edelstahl (INOX)
Oberfläche matt gestrahlt; pulverbeschichtet
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32338
EAN / GTIN 4010995323387
Herstellernummer 32338
L-Nummer L60070 2166
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.
  • Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.
  • Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
  • Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
  • Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Spitzenform: Gerade mit 45° winklig gebogener, flacher, schmaler Spitze.
  • Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: 12
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein