Pincette SMD Professional ESD Type 12 12, 120 mm

Réf.: 32338
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant SMD-Pinzette Professional ESD Typ 12
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Forme pointe forme plate; aspect étroit; forme pointue
Position pointe avec coude
Equerre 45 degré
Matériau pointe Acier inoxydable
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques propriété antimagnétique; rostfritt
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface dépolissage; revêtement par poudre
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 120 mm

Identification et classification

Référence article 32338
EAN / GTIN 4010995323387
Réf. fabricant 32338
Article hors catalogue L60070 2166
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pincette spéciale SMD pour la prise à l'horizontale des composants.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: 12
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • avec pile / accumulateur: Non