{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,93 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,35 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 4 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 3,6 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 1,279 m | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Długość kroku | 0,867 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Mobilne | nie | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny w wersji wolnostojącej | 1,279 m | |
| Długość segmentów drabiny | 1,121 m | |
| Długość wysuniętej drabiny | 2,558 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 32208 | |
| EAN / GTIN | 4031405322080 | |
| Numer producenta | 032208 | |
| Numer L | L90110 21 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |