{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Anzahl Quertraversen | 1 | |
| Quertraversen Breite | 0,93 m | |
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,35 m | |
| Anzahl Leiterteile | 2 | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 4 | |
| Sprossen-Breite | 0,03 m | |
| Sprossen-Tiefe | 0,03 m | |
| Sprossen-Abstand | 280 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| höhenverstellbar | no | |
| Arbeitshöhe ca. | 3,6 m | |
| klappbar | ja | |
| Länge zusammengeklappt | 1,279 m | |
| Plattform vorhanden | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Traversen | ja | |
| Schritt-Länge | 0,867 m | |
| Neigung | 70 Grad | |
| fahrbar | no | |
| Treppengängig | si | |
| Norm | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiter-Länge als Stehleiter | 1,279 m | |
| Leiterteile-Länge | 1,121 m | |
| Leiter-Länge ausgefahren | 2,558 m | |
| Produktart | Mehrzweckleiter |
| Codice articolo | 32208 | |
| EAN / GTIN | 4031405322080 | |
| Codice del produttore | 032208 | |
| Numero-L | L90110 21 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |