Escalera plegable de 2 tramos con peldaños nivello® traverse 2x4

Número de artículo: 32208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 1
Anchura travesaños 0,93 m
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,35 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 4
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura no
Altura de trabajo aprox. 3,6 m
Plegable
Longitud en estado plegado 1,279 m
Plataforma disponible no
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Longitud del paso 0,867 m
Inclinación 70 grados
Móvil no
Se puede usar en escaleras
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera como escalera de tijera 1,279 m
Longitud piezas escalera 1,121 m
Longitud de la escalera extendida 2,558 m
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 32208
EAN / GTIN 4031405322080
Número del fabricante 032208
Número L L90110 21
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Riel cruzado Nivello® para soporte y ascenso extra seguros (incluido suelto)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Longitud total plegada: 1279 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 1121
  • longitud del conductor de 2 piezas Como gestor de inversiones: 2558 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 1279 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 867 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños de 2x4
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí