Skládací žebřík, dvoudílný s příhradovými příčkami nivello® 2x4 příčky

Artiklové číslo: 32208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,35 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 4
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ne
Pracovní výška cca 3,6 m
Skládací ano
Délka sklopená 1,279 m
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Traverzy ano
Délka kroku 0,867 m
Sklon 70 stupeň
Pojízdné ne
Schodiště ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 1,279 m
Délky částí vodiče 1,121 m
Žebřík délka vysunutá 2,558 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32208
EAN / GTIN 4031405322080
Číslo výrobce 032208
L-číslo L90110 21
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Skládací příčka žebříku z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Optimální provozní bezpečnost díky šesti automaticky zamykacím ocelovým závěsům
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Příčná lišta nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volně)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 350 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Vnější šířka: 350 mm
  • Celková délka skládaná: 1279 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodicích částí: 1121
  • 2dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 2558 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 1279 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 867 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x4 příčle
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano