Scară pliabilă, în 2 părți cu nivello® truss 2x4 trepte

Cod articol.: 32208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 4
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime de lucru cca. 3,6 m
Pliabil ja
Lungime rabatată 1,279 m
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Lungimea pasului 0,867 m
Înclinație 70 grad
Mobil(ă) nu
Accesibil pe scări da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 1,279 m
Lungimea părţilor scării 1,121 m
Lungimea conductorului este extinsă 2,558 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 32208
EAN / GTIN 4031405322080
Număr producător 032208
L-Număr L90110 21
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara pliabila din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi folosită ca scară de aterizare și de staționare
  • Siguranță operațională optimă datorită celor șase balamale din oțel cu blocare automată
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Șină transversală Nivello® pentru suport și ascensiune extrem de sigure (incluse în pachet)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 350 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3600 mm
  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Lungime totală pliată: 1279 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 1121
  • lungimea conductorului din 2 piese În calitate de manager de investiții: 2558 mm
  • Lungimea scării ca scară: 1279 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 867 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da