Łącznik QR bitowy z napędem mechanicznym, sześciokątny 1/4″, czworokąt zewnętrzny 3/8″, dł. 50 mm

Nr art.: 32161001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny E6,3
Średnica zewnętrzna D 6,3 mm
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 14,6 mm
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Rodzaj produktu Adapter
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121; DIN 3129
Długość całkowita L 50 mm
Napęd Stempel sześciokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Numer producenta 32161001
Numer L L60010 6181
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z napędem z zewnętrznym sześciokątem
  • nasadka IMPACT do maszyn DIN 3129 / ISO 2725-2 z czworokątem wewnętrznym DIN 3121 / ISO 1174-2
  • z większą średnicą kołnierza, zapewniającą lepsze osadzenie wkładek IMPACT
  • Stal chromowo-stopowa, oksydowana

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: E 6,3
  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 3/8 cala
  • Wysokość w mm (h): 14,6 mm
  • Długość w mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3216/1QR
  • czworokąt zewnętrzny: E 10 mm
  • Masa: 26 g