Conector de broca QR accionado por máquina hexagonal 1/4″ cuadrado exterior 3/8″ L.50mm

Número de artículo: 32161001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior E6,3
Diámetro exterior D 6,3 mm
Diámetro exterior, Cuadrado macho 14,6 mm
Particularidad, Cuadrado macho Quick Release
Tipo de producto Adaptador
Material Acero aleado al cromo
Superficie pavonado/a
Norma DIN 3121; DIN 3129
Longitud total L 50 mm
Accionamiento Hexágono interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Número del fabricante 32161001
Número L L60010 6181
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con hexágono exterior
  • para tomas IMPACT accionadas por máquina DIN 3129 / ISO 2725-2 con toma cuadrada DIN 3121 / ISO 1174-2
  • con mayor diámetro de cuello para un mejor posicionamiento de los insertos IMPACT
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulgadas]: 3/8 ″
  • Altura mm (h): 14,6 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • N.°: 3216/1QR
  • Cuadrado macho: E 10 mm
  • Peso: 26 g