QR bit conector operat de mașină hexagonal 1/4 “pătrat extern 3/8“ L.50mm

Cod articol.: 32161001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş hexagonal E6,3
Diametru exterior D 6,3 mm
Diametru exterior, Pătrat exterior 14,6 mm
Particularitate, Pătrat exterior Quick Release
Tip produs Adaptor
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3121; DIN 3129
Lungimea totală L 50 mm
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Număr producător 32161001
L-Număr L60010 6181
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu acționare hexagonală externă
  • pentru mufe IMPACT DIN 3129 / ISO 2725-2 cu soclu pătrat DIN 3121 / ISO 1174-2
  • cu diametrul gulerului mai mare pentru o poziționare mai bună a inserțiilor IMPACT
  • Oțel aliat cromat, lustruit

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: E 6,3
  • Piața externă [inch]: 3/8 ″
  • Înălțime mm (h): 14,6 mm
  • Lungime mm (L): 50 mm
  • Cod: 3216/1QR
  • Pătrat exterior: E 10 mm
  • Greutate: 26g