QR Connecteur à embouts à commande mécanique 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 3/8″ L.50mm

Réf.: 32161001
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
Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, six-pans creux E6,3
Diamètre extérieur D 6,3 mm
Diamètre extérieur, Carré mâle 14,6 mm
Particularité, Carré mâle Quick Release
Type de produit adaptateur
Matériau acier au chrome
Surface brunissage
Norme DIN 3121; DIN 3129
Longueur totale L 50 mm
Transmission six-pans creux
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Réf. fabricant 32161001
Article hors catalogue L60010 6181
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec entraînement à six pans extérieurs
  • pour douilles IMPACT actionnées par la machine DIN 3129 / ISO 2725-2 avec carré femelle DIN 3121 / ISO 1174-2
  • avec un diamètre de collerette plus grand pour une meilleure mise en place des inserts IMPACT
  • Chrome Alloy Steel, bruni

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Hauteur mm (h): 14,6 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Codes art.: 3216/1QR
  • Carré mâle: E 10 mm
  • Poids: 26 g