• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 3/8″ L.50mm

Artikel-Nr.: 32161001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innensechskant E6,3
Durchmesser außen D 6,3 mm
Durchmesser außen, Außenvierkant 14,6 mm
Besonderheit, Außenvierkant Quick Release
Produktart Adapter
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121; DIN 3129
Länge gesamt L 50 mm
Antrieb Innensechskant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Herstellernummer 32161001
L-Nummer L60010 6181
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Außensechskant-Antrieb
  • für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseleinsätze DIN 3129 / ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121 / ISO 1174-2
  • mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
  • Chrome Alloy Steel, brüniert

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Höhe mm (h): 14,6 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3216/1QR
  • Außenvierkant: E 10 mm
  • Gewicht: 26 g