Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 1

Nr art.: 320629 1
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 22 mm
najmniejsza ⌀ kła D1 8 mm
ø chwytu d 18 mm
Długość użyteczna L1 43 mm
kąt wierzchołkowy 60 stopni; 30 stopni
Pasujące do kodu barwnego K18
rozwartość klucza 19 mm
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Numer producenta 320629 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 320617 rozm. 32, 40, 50/3; nr 320659 rozm. 4; nr 321265 rozm. 5; nr 321335 rozm. 4.