{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
| minimalni ⌀ konice D1 | 8 mm | |
| ⌀ držala d | 18 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 43 mm | |
| Kot konice | 60 stopinj; 30 stopinj | |
| ustreza barvni kodi | K18 | |
| Zev ključa | 19 mm | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 320629 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197774606 | |
| Številka proizvajalca | 320629 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |