• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Embout pour pointe tournante, Type: 1

Réf.: 320629 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 22 mm
⌀ pointe min. D1 8 mm
Queue ⌀ d 18 mm
Long. utile L1 43 mm
Angle de pointe 60 degré; 30 degré
Pour code couleur K18
Ouverture 19 mm
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Réf. fabricant 320629 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320617 réf. 32, 40, 50/3; 320659 réf. 4; 321265 réf. 5; 321335 réf. 4.
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
Connectez-vous