{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 69 mm | |
| Średnica głowicy D | 22 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 22 mm | |
| Stożek ścięty od czoła | nie | |
| Długość użytkowa L2 | 27 mm | |
| Z powierzchniami mocującymi | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 19 mm | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 0,1 kg | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 320629 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774613 | |
| Numer producenta | 320629 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |