Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 4

Nr art.: 320629 4
Rabat
342,48 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 75,2 mm
Średnica głowicy D 55 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 55 mm
Stożek ścięty od czoła tak
Najmniejsza średnica kła D1 min 30 mm
Długość użytkowa L2 34 mm
Z powierzchniami mocującymi tak
Rozwartość klucza SW 22 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,38 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320629 4
EAN / GTIN 4045197774637
Numer producenta 320629 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 320617 rozm. 32, 40, 50/3; nr 320659 rozm. 4; nr 321265 rozm. 5; nr 321335 rozm. 4.