Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 3

Nr art.: 320629 3
Rabat
206,10 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 80,5 mm
Średnica głowicy D 32 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 21 mm
Stożek ścięty od czoła nie
Długość użytkowa L2 40 mm
Z powierzchniami mocującymi tak
Rozwartość klucza SW 27 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,13 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320629 3
EAN / GTIN 4045197774620
Numer producenta 320629 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 320617 rozm. 32, 40, 50/3; nr 320659 rozm. 4; nr 321265 rozm. 5; nr 321335 rozm. 4.