Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3203904
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3203904
EAN / GTIN 7291075379969
Numer producenta 3203904
Numer L L24040 192

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,484″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12,0, długość całkowita (OAL): 2:17

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 484 cale
  • Średnica cięcia 2 (DC_2): 0 748 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 488 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 472 cale
  • Średnica nominalna: 0 484 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0 827 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 12,0
  • Długość całkowita (OAL): 2,17″
  • Długość punktu (PL): 0 074 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,89 cale
  • Średnica stopnia Długość (SDL): 1,06″