Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.484″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0 ,Longitud total (OAL) 2.17″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.484″
- Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.748″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.488″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.472″
- Equivalente en decimales: 0.484″
- Diámetro de la brida (DF): 0.827″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12.0
- Longitud total (OAL): 2.17″
- Point Length (PL): 0.074″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Step Diameter Length (SDL): 1.06″