DCNT123-027-15.87-9/16UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3203904
EAN/GTIN 7291075379969
Številka proizvajalca 3203904
L-število L24040 192

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,484″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0, skupna dolžina (OAL) 2,17″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,484″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,748″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,488″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,472″
  • Decimalni ekvivalent: 0,484″
  • Premer prirobnice (DF): 0,827″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 12,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,17″
  • Dolžina točke (PL): 0,074″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,06″